Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionskreissägeblatt AD 190mm Z.30 WZ Bohrung 30mm Schnitt-B.2,8mm HM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814866
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814866
EAN/GTIN:
     4015448539193
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 190 x 30
kreissägeblatt

Präzisionskreissägeblatt AD 190mm Z.30 WZ Bohrung 30mm Schnitt-B.2,8mm HM PROMAT

hartmetallbestückt, plangeschliffen und poliert · für Plattenwerkstoffe edelfurniert und beidseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte Zahnform = Wechselzahn (W)
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
190 mm
Schnittbreite:
2,8 mm
Bohrung:
30 mm
Zahnform:
WZ
Zähnezahl:
30
Marke:
PROMAT
Material:
Hartmetall
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 190mm, Kreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Kreissägen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814869
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.