Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt Form BW D.250mm B.2,0mm HSS-Co Bohrungs-D.32mm Z.200 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814206
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814206
EAN/GTIN:
     4015448674825
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250 mm
kreissägeblatt

Metallkreissägeblatt Form BW D.250mm B.2,0mm HSS-Co Bohrungs-D.32mm Z.200 PROMAT

HSS-Co · dampfbehandelt · als Schutz gegen Materialaufschweißung · für VA-Material und andere hochfeste Stähle Zahnform BW: Bogenzahn mit wechselseitiger Abschrägung · Bohrungs-Ø: 32 mm mit 2 Nebenlöchern 11/63 mm, 4 Nebenlöchern 9/50 mm und 2 Nebenlöchern 8/45 · für Berg- &- Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-Kreissägemaschinen
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Ø:
250 mm
Breite:
2,0 mm
Zähnezahl:
200
Bohrungs-Ø:
32 mm
Zahnform:
BW
Zahnteilung:
4 mm
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter für Metallkreissägen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814203
ab € 70,54*
Ähnlich
PROMAT
4000814204
ab € 68,73*
Ähnlich
PROMAT
4000814208
ab € 74,39*
Ähnlich
PROMAT
4000814209
ab € 106,06*
Ähnlich
PROMAT
4000814202
ab € 69,04*
Ähnlich
PROMAT
4000814205
ab € 77,26*
Ähnlich
PROMAT
4000814207
ab € 73,97*
Ähnlich
PROMAT
4000814213
ab € 102,93*
Ähnlich
PROMAT
4000814210
ab € 102,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.