Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen Blatt-L.300mm 24 Z./Zoll D-Komfortgriff Aluminiumdruckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814065
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814065
EAN/GTIN:
     4015448538332
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

Metallsägebogen Blatt-L.300mm 24 Z./Zoll D-Komfortgriff Aluminiumdruckguss

komplett aus Aluminium-Druckguss · hoher Sägekomfort durch die ergonomische Form und geringes Gewicht von 650 g · mit Knöchelschutz und Softgummi Hand- und Frontgriff · integrierter "Spannschlüssel" · Möglichkeit der alternativen Blattspannung bei 45 und 90 Grad für bündige Schnitte · eine maximale Spannung des Blattes von 800 N wird garantiert Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Aluminiumdruckguss
Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Zähne per Zoll:
24
Griff:
D-Komfortgriff
Marke:
PROMAT
alternative Blattspannung:
bei 45 und 90 Grad
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen 300 mm, bügelsäge, Bügeleisensäge, Metallsägebögen, Säge, Sägen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814084
ab € 5,53*
Ähnlich
k.A.
1403
ab € 0,50*
Ähnlich
k.A.
1101
ab € 0,67*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
B32100
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.