Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider 3-35mm 195mm Cu,AL,VA (max.2mm),dünnwandige Stahlrohre PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812622
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812622
EAN/GTIN:
     4015448673279
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider 3-35mm
rohrabschneider

Rohrabschneider 3-35mm 195mm Cu,AL,VA (max.2mm),dünnwandige Stahlrohre PROMAT

für dünnwandige Metallrohre aus AL, CU + INOX bis max. 2 mm · Körper aus Magnesium · Schlitten und Drehknauf aus Zink-Druckguss · mit stahlgelagerter Vorschub-Schnellspindel · Vierrollenführung · mit ausziehbarer NOGA-Entgrater-Klinge · Schneidrad aus DIN 100Cr6-Stahl, schwarz brüniert, Ø 19 mm · pulverbeschichtet · Schneidradwechsel ohne Werkzeug · Ersatzschneidrad im Drehknauf Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: Cu, AL, VA (max. 2mm), dünnwandige Stahlrohre
Weitere Informationen:
Länge:
195 mm
Arbeitsbereich:
3 - 35 mm
Gewicht:
335 g
Rad-Ø:
19 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Magnesium
für Rohre:
1/8 - 1 3/8 ″
für Rohre mm:
3,18 - 34,93 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000812625
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.