Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider 3-16mm Cu,AL,VA (max.2mm),dünnwandige Stahlrohre PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812613
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812613
EAN/GTIN:
     4015448655282
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider 3-16mm
rohrabschneider

Rohrabschneider 3-16mm Cu,AL,VA (max.2mm),dünnwandige Stahlrohre PROMAT

zum Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Metallrohren · Körper, Schlitten und Drehknauf aus Zink-Druckguss · mit 1 Schneidrad · mit ICS-System · Schneidradwechsel ohne Werkzeug · mit stahlgelagerter Spindel · ergonoimscher Drehknauf · extrem reduzierter Arbeitsradius · Schneidrad aus DIN 100Cr6-Stahl, schwarz brüniert, Ø 19 mm · pulverbeschichtet · Ersatzschneidrad siehe Art.-Nr. 4000 812 625 Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: Cu, AL, VA (max.2mm), dünnw. Stahlrohre
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Arbeitsbereich:
3 - 16 mm
Gewicht:
105 g
Rad-Ø:
19 mm
Marke:
PROMAT
für Rohre:
1/8 - 5/8 ″
für Rohre mm:
3,18 - 15,88 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000812625
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.