Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider 3-30mm Cu,AL,VA (max.2mm),dünnwandige Stahlrohre PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000812601
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812601
EAN/GTIN:
     4015448537458
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider 3-30mm
rohrabschneider

Rohrabschneider 3-30mm Cu,AL,VA (max.2mm),dünnwandige Stahlrohre PROMAT

für dünnwandige Metallrohre · ideal für Arbeiten an engen und schwer zugänglichen Stellen · Körper und Drehknauf aus Zinkdruckguss · mit ergonomischem Drehknauf · mit stahlgelagerter Spindel · Schneidrad aus DIN 100Cr6-Stahl, schwarz brüniert, Ø 19 mm · Ersatzschneidrad im Drehknauf · pulverbeschichtet · mit ICS-System · Schneidradwechsel ohne Werkzeug · Ersatzschneidrad siehe Art.-Nr. 4000 812 625 Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: Cu, AL, VA (max.2mm), dünnw. Stahlrohre
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Arbeitsbereich:
3 - 30 mm
Gewicht:
215 g
Rad-Ø:
19 mm
Marke:
PROMAT
für Rohre:
1/8 - 1 1/8 ″
für Rohre mm:
3,18 - 28,58 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000812625
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.