Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latthammer DIN 7239 Kopf-G.600g o.Magnet geraut STA schwarz lack.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000811305
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000811305
EAN/GTIN:
     4015448401025
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer

Latthammer DIN 7239 Kopf-G.600g o.Magnet geraut STA schwarz lack.PROMAT

DIN 7239 · Kopf schwarz lackiert · mit angeschliffenem Nagelzug und Spitze · mit Nagelhalter · Stahlrohrstiel und Stahlring für verbesserten Stielschutz · mit Stiftsicherung · Kunststoffgriff mit angerauter Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Griff: Kunststoff · Kopf: schwarz lackiert · Norm: DIN 7239 · Stiftsicherung: mit · Stiel: Stahlrohr
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Magnet
Kopfgewicht:
600 g
Bahn:
geraut
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannhammer, Lattenhammer (Stahlrohr), Latthammer (Stahlrohr), lattenhammer (stahlrohr), Hammer, Hämmer, Latthämmer, Spitzhammer, Zimmermannshammer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000811308
ab € 6,40*
Ähnlich
PROMAT
4000811306
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.