Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drahtseilschere L.600mm Ku.-Hülle PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810926
Hersteller:
     Promat
Herst.-Nr.:
     4000810926
EAN/GTIN:
     4015448660279
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
drahtseilschere 600mm
drahtseilschere

Drahtseilschere L.600mm Ku.-Hülle PROMAT

zum Schneiden von Kabeln, Metallstangen, Federdrähten, Stahlkabeln · Präzisionsschneiden und geschraubte Gelenkverbindung · endovalisiertes Präzisionsstahlrohr für höchste Belastung · 2-Hand-Bedienung · Hülle blau · Weitere technische Eigenschaften Griff: Kunststoffhülle
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Kabel-Ø:
16 mm
Drahtseil-Ø:
9 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilscheren, Scheren, Zweihand-Kabelschere
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,24*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
95 62 190
ab € 25,43*
Ähnlich
Knipex
95 61 190
ab € 24,06*
Ähnlich
Promat
4000810916
ab € 45,42*
Ähnlich
Knipex
95 62 160
ab € 19,50*
Ähnlich
Felco
C12
ab € 140,66*
Ähnlich
Felco
C16
ab € 196,44*
Ähnlich
Felco
C16E
ab € 200,13*
Ähnlich
Felco
MOD.C7
ab € 38,18*
Ähnlich
Felco
MOD.C9
ab € 91,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.