Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange Gesamt-L.630mm Spann-W.10-110mm f.Rohre 3 Zoll PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810695
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810695
EAN/GTIN:
     4015448400578
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

Rohrzange Gesamt-L.630mm Spann-W.10-110mm f.Rohre 3 Zoll PROMAT

Maulstellung 90° · Chrom-Vanadium-Stahl · gesenkgeschmiedet · blau lackiert, poliert · Stellmutternsicherung · Zangenmaul induktiv gehärtet Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl · Modell: Kopf 90° abgewinkelt
Weitere Informationen:
Spannweite:
10-110 mm
Gesamtlänge:
630 mm
Griff:
blau lackiert
Marke:
PROMAT
für Rohre:
3 ″
für Rohre mm:
76,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, rohrzange 90 grad 3 zoll, armaturenzange, armaturenzange 90 grad, Blitzrohrzangen, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810692
ab € 8,32*
Ähnlich
PROMAT
4000810693
ab € 13,11*
Ähnlich
PROMAT
4000810694
ab € 20,90*
Ähnlich
PROMAT
4000810696
ab € 41,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.