Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschweißergripzange Gesamt-L.280mm Spann-W.max.70mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810646
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810646
EAN/GTIN:
     4015448483205
Suchbegriffe:
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Schweißer-Gripzange
Schweißergripzange

Rohrschweißergripzange Gesamt-L.280mm Spann-W.max.70mm PROMAT

Zangenkörper aus hochfestem Stahl · glanzvernickelt · mit Stellschraube und Lösehebel · Schraube mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 70 mm
Gesamtlänge:
280 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schweißgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, grip schweißzange, Feststellzange, Gripzangen, Rohr-Schweiß-Gripzange, Zangen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 11 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.