Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißergripzange Gesamt-L.280mm Spann-W.max.50mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810644
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810644
EAN/GTIN:
     4015448483199
Suchbegriffe:
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Schweißer-Gripzange
Schweißergripzange

Schweißergripzange Gesamt-L.280mm Spann-W.max.50mm PROMAT

Zangenkörper aus hochfestem Stahl · glanzvernickelt · mit Stellschraube und Lösehebel · Schraube mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 50 mm
Gesamtlänge:
280 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schweißgripzange, grip schweißzange, Feststellzange, Gripzangen, Zangen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 13 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.