Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gripzange Gesamt-L.300mm Spann-W.max.65mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810638
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810638
EAN/GTIN:
     4015448400479
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange

Gripzange Gesamt-L.300mm Spann-W.max.65mm PROMAT

mit Drahtabschneider · mit Stellschraube und Lösehebel · mit Spezialmaul zum sicheren Greifen, Spannen und Halten · Kopf aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl · geschmiedet · Schraube mit Innensechskant Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge MV: 300 mm / 12 ″
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 65 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Feststellzange, Gripzangen, Zangen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810636
ab € 3,72*
Ähnlich
PROMAT
4000810637
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.