Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gripzange Gesamt-L.180mm Spann-W.max.35mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810636
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810636
EAN/GTIN:
     4015448400455
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange

Gripzange Gesamt-L.180mm Spann-W.max.35mm PROMAT

mit Drahtabschneider · mit Stellschraube und Lösehebel · mit Spezialmaul zum sicheren Greifen, Spannen und Halten · Kopf aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl · geschmiedet · Schraube mit Innensechskant Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge MV: 180 mm / 7 ″
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 35 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Feststellzange, Gripzangen, Zangen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810637
ab € 5,39*
Ähnlich
PROMAT
4000810638
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.