Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange A 0 f.Wellen D.3-10mm pol.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810611
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810611
EAN/GTIN:
     4015448503941
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange

Sicherungsringzange A 0 f.Wellen D.3-10mm pol.PROMAT

für Außenringe auf Wellen · gerade Spitzen · abrutschhemmende, stabile Spitzen · Chrom-Vanadium-Qualitätsstahl, ölgehärtet und angelassen Kopf poliert · Griffe mit Kunststoffüberzug Weitere technische Eigenschaften: · Kopf: poliert
Weitere Informationen:
Modell:
A 0
für Wellen Ø:
3 - 10 mm
Griff:
Kunststoffüberzug
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 5254 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
46 11 A0
ab € 9,35*
Sonstiges
Knipex
46 11 A1
ab € 8,95*
Sonstiges
Knipex
46 11 A2
ab € 9,83*
Sonstiges
Knipex
46 11 A3
ab € 10,43*
Sonstiges
Knipex
46 11 A4
ab € 18,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.