Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Blackstar NPU Gr.10 (XXL) schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.PU PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000371607
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371607
EAN/GTIN:
     4015448690320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuhe Blackstar NPU Gr.10 (XXL) schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.PU PROMAT

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · schwarze PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen · Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
10 (XXL)
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
Nylon mit Polyurethan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
PSA-Verordnung:
ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 36.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 0,47* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 0,61*
€ 0,73
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Kartonage
ab 14400 Kartonagen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000371603
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000371604
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000371605
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000371606
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000371600
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000371596
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000371597
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000371598
ab € 0,46*
Ähnlich
PROMAT
4000371599
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.