Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Mexico Z Super Gr.9 gelb/grau Ziegennappa-/Spaltleder 10 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-991537
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371218
EAN/GTIN:
     4015448588634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe

Schweißerhandschuhe Mexico Z Super Gr.9 gelb/grau Ziegennappa-/Spaltleder 10 PA

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 Ausführung B · Kat. II · Material: Top-Ziegennappaleder · hydrophobiert (wasser- und ölabweisend) · schadstoffgeprüft · mit KEVLAR®-Garn · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Holz-, Bau- und Straßenbauindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon-, Elektro- und WIG-Schweißen, Montage-Schweißen/-Schneiden Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
2
Farbe:
gelb/grau
Marke:
PROMAT
PSA-Kategorie:
II
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Stulpe aus Spaltleder, Kevlargarn
Material:
Ziegennappa-/Spaltleder
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Norm:
EN 388, EN 407, EN 12477
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
810
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 5,85*
3 Tage
607
10
pro Paar
€ 5,49*
ab € 5,10*
€ 5,88*
5 Tage
810
10
pro Stück
€ 5,39*
ab € 5,28*
€ 6,06*
3 Tage
810
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,60*
€ 6,53*
8 Tage
400
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,65*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 4,81* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371210
ab € 2,89*
Ähnlich
PROMAT
4000371212
ab € 3,29*
Ähnlich
PROMAT
4000371211
ab € 3,31*
Ähnlich
PROMAT
4000371213
ab € 4,81*
Ähnlich
PROMAT
4000371219
ab € 4,86*
Ähnlich
PROMAT
4000371214
ab € 4,12*
Ähnlich
PROMAT
4000371215
ab € 5,37*
Ähnlich
PROMAT
4000371216
ab € 5,36*
Ähnlich
PROMAT
4000371217
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.