Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Mexico Z Super Gr.10 gelb/grau Ziegennappa-/Spaltleder 10 PA


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-107224
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371213
EAN/GTIN:
     4015448536116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe

Schweißerhandschuhe Mexico Z Super Gr.10 gelb/grau Ziegennappa-/Spaltleder 10 PA

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 Ausführung B · Kat. II · Material: Top-Ziegennappaleder · hydrophobiert (wasser- und ölabweisend) · schadstoffgeprüft · mit KEVLAR®-Garn · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Holz-, Bau- und Straßenbauindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon-, Elektro- und WIG-Schweißen, Montage-Schweißen/-Schneiden Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
350 mm
Abriebfestigkeit:
2
Farbe:
gelb/grau
Marke:
PROMAT
PSA-Kategorie:
II
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Stulpe aus Spaltleder, Kevlargarn
Material:
Ziegennappa-/Spaltleder
Kontakthitzefestigkeit:
Level 1
Norm:
EN 388, EN 407, EN 12477
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, Abriebfestigkeit Level 2, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Hitzehandschutz, Mexico Z Super, NOW, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 5,80*
3 Tage
1155
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,66*
€ 5,82*
3 Tage
924
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,74*
€ 5,93*
5 Tage
1540
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,80*
€ 6,01*
5 Tage
1540
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 5,22909*
€ 6,49909*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 4,46* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371210
ab € 2,38*
Ähnlich
PROMAT
4000371212
ab € 2,95*
Ähnlich
PROMAT
4000371211
ab € 2,98*
Ähnlich
PROMAT
4000371219
ab € 4,45*
Ähnlich
PROMAT
4000371218
ab € 4,44*
Ähnlich
PROMAT
4000371214
ab € 3,65*
Ähnlich
PROMAT
4000371215
ab € 4,81*
Ähnlich
PROMAT
4000371216
ab € 4,79*
Ähnlich
PROMAT
4000371217
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.