| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000370610 Herst.-Nr.: 4000370610 EAN/GTIN: 4013207412183 |
| | |
|
| | |
| Atemschutzmaske Snake · FFP3/V FFP3 m.Ausatemventil PROMAT mit Cool-Down-Ausatemventil · gegen giftigen und hochgiftigen Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP3 NR · vorgeformter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · breite, anschmiegsame, baumwollgefütterte Innendichtlippe für angenehmes Tragen und Sicherheit · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Ausatemventil · Eigenschaft: bis zum 30-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen: | | Modell: | Snake · FFP3 | Schutzstufe: | FFP3 | Marke: | PROMAT | PSA-Kategorie: | III | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, Atemmaske, Atemschutzmasken, NOW, OP-Maske, Partikelmaske, Schutzmaske |
| | |
| |