Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-160683 Herst.-Nr.: 4000370608 EAN/GTIN: 4015448534587 |
| | |
|
| | |
| Atemschutzmaske Snake FFP1 FFP1 o.Ausatemventil PROMAT ohne Ventil · gegen nicht gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: DIN EN 149:2001 FFP1 NR · vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Ausatemventil · Eigenschaft: bis zum 4-fachen des Grenzwertes Weitere Informationen: | | Modell: | Snake · FFP1 | Marke: | PROMAT | Schutzstufe: | FFP1 | PSA-Kategorie: | III | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, ffp-maske ohne ventil, einmal halbmaske, feinstaubfiltermaske ffp1, Atemmaske, Atemschutzmasken, NOW, OP-Maske, Partikelmaske, Schutzmaske |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,44* | € 0,75* | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,46* | € 0,75* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,47* | € 0,77* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,47* | € 0,77* | | | | | 2 Tage | | | 120 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,6098* | € 0,7705* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|