Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille DAYLIGHT PREMIUM EN 166 Bügel dunkelblau,Scheibe klar PC PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000370080
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000370080
EAN/GTIN:
     4015448666585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Schutzbrille DAYLIGHT PREMIUM EN 166 Bügel dunkelblau,Scheibe klar PC PROMAT

EN 166 · splitterfreie Polycarbonatgläser · Optikklasse 1 · anti-scratch-beschichtet · 100 % UVA- + UVB-Schutz durch Verwendung von UV-400-Scheiben · beschlagfrei · Ultra Light Concept · hochwertige Kunststofffassungen · höchster Komfort und höchste Sicherheit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel dunkelblau, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2C 1.2 1S CE
Marke:
PROMAT
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
AS = Anti Scratch, AF = Anti Fog, UV = ultraviolette Strahlu
Norm:
EN 166
PSA-Kategorie:
II
PSA-Verordnung:
ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SF603SGAF
ab € 10,32*
Ähnlich
3M
SF602SGAF
ab € 10,41*
Ähnlich
3M
SF601SGAF
ab € 9,98*
Ähnlich
PROMAT
4000370075
ab € 5,33*
Ähnlich
PROMAT
4000370082
ab € 3,80*
Ähnlich
PROMAT
4000370081
ab € 3,82*
Ähnlich
Univet
5X1-03-00
ab € 7,78*
Ähnlich
Univet
5X1-03-05
ab € 8,01*
Ähnlich
Univet
5X7-01-00
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.