Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug Trgf.1500kg Hubh.1,5m Trag-/Lasthaken m.Sicherheits-Bügel PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000360001
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000360001
EAN/GTIN:
     4015448478393
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

Hebelzug Trgf.1500kg Hubh.1,5m Trag-/Lasthaken m.Sicherheits-Bügel PROMAT

Gehäuse und Handhebel aus Stahlblech · Rundstahlkette · Trag- und Lasthaken mit Sicherheitsbügel · automatische Lastbremse Weitere technische Eigenschaften: · kürzester Hakenabstand: 380mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Hubhöhe:
1,5 m
Gewicht mit Ketten:
12,5 kg
Ausführung:
Trag-/Lasthaken mit Sicherheits-Bügel
Anzahl Laststränge:
1
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: hebelzug trgf. 1,5t, hebelzug, Hebelzüge, Hebezeug, Kettenzug
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,37*
€ 250,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,97*
€ 241,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,44*
€ 240,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 183,02*
€ 217,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000360002
ab € 188,76*
Ähnlich
PROMAT
4000360000
ab € 111,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.