Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelfettpresse f.400g Kartuschen/loses Fett 500 cm³ PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000356302
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000356302
EAN/GTIN:
     4015448500421
Suchbegriffe:
Fettpressenzubehör
Handhebel-Fettpresse
Handhebelfettpresse
handhebel fettpresse

Handhebelfettpresse f.400g Kartuschen/loses Fett 500 cm³ PROMAT CHEMICALS

für 400-g-Kartuschen, Ausführung nach DIN 1283 · Fettfüllgerät oder loses Fett · separates Befüll- und Entlüftungsventil nach DIN 1283 · Verarbeitung von Fetten bis NLG/ Klasse 3 möglich · inkl. Hochdruckpanzerschlauch 11 x 300 mm und 4-Backenmundstück
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
500 cm³
für:
400 g Kartuschen/loses Fett
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Weitere Suchbegriffe: Fett, Fettgeber, Fettpressen, Fettspender, Handpresse, NOW, Presse, Schmierstoff
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
12 635 810
ab € 1,74*
Zubehör
Pressol
12 655 810
ab € 4,22*
Zubehör
Pressol
12631
ab € 1,17*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V000084
ab € 13,41*
Zubehör
Mato
3245511
ab € 22,4261*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.