Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägekettenhaftöl BIO 52 mm²/s (bei 40GradC) 5l Kanister PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000355325
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355325
EAN/GTIN:
     4015448552277
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägenhaftöl
Kettensägenöl
Kettensägeöl
Sägekettenhaftöl

Sägekettenhaftöl BIO 52 mm²/s (bei 40GradC) 5l Kanister PROMAT CHEMICALS

Hochleistungs-Sägekettenöl auf Rapsölbasis, umweltfreundlich, biologisch abbaubar · ausgezeichnet mit dem Blauen Engel · hoher Verschleißschutz · optimale Haftfähigkeit · schützt wirkungsvoll vor Korrosion · zur Schmierung von Hochleistungs-Motorsägen aller Fabrikate · optimale Vollschmierung im Sommer und Winter, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen und aufgrund hoher Leistungsreserven auch beim Sägen von Hartholz · Dichte/20 °C 920 kg/m³ DIN EN ISO 12185 Viskosität/40 °C > 52 mm²/s DIN EN ISO 3104 Flammpunkt > 300 °C DIN EN ISO 2592 Weitere technische Eigenschaften: · Viskosität: 52 mm²/s (bei 40°C)
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Gebinde:
Kanister
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Flammpunkt °C:
300
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 4,048* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000355320
ab € 2,58*
Ähnlich
PROMAT
4000355321
ab € 12,15*
Ähnlich
PROMAT
4000355324
ab € 3,81*
Ähnlich
KAJO
34200004
ab € 22,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.