Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägekettenhaftöl BIO 52 mm²/s (bei 40GradC) 1l Flasche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-6239007010
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355324
EAN/GTIN:
     4015448552260
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray

Sägekettenhaftöl BIO 52 mm²/s (bei 40GradC) 1l Flasche PROMAT CHEMICALS

Hochleistungs-Sägekettenöl auf Rapsölbasis, umweltfreundlich, biologisch abbaubar · ausgezeichnet mit dem Blauen Engel · hoher Verschleißschutz · optimale Haftfähigkeit · schützt wirkungsvoll vor Korrosion · zur Schmierung von Hochleistungs-Motorsägen aller Fabrikate · optimale Vollschmierung im Sommer und Winter, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen und aufgrund hoher Leistungsreserven auch beim Sägen von Hartholz · Dichte/20 °C 920 kg/m³ DIN EN ISO 12185 Viskosität/40 °C > 52 mm²/s DIN EN ISO 3104 Flammpunkt > 300 °C DIN EN ISO 2592 Weitere technische Eigenschaften: · Viskosität: 52 mm²/s (bei 40°C)
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Gebinde:
Flasche
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Flammpunkt °C:
300
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
202
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,46*
€ 5,85*
4 Tage
162
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,51*
€ 5,87*
22 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 3,84*
€ 6,18*
6 Tage
270
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,10*
€ 6,63*
4 Tage
270
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,42*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000355320
ab € 2,58*
Ähnlich
PROMAT
4000355321
ab € 12,14*
Ähnlich
PROMAT
4000355325
ab € 20,34*
Ähnlich
KAJO
34200011
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.