Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägekettenhaftöl 100-120 mm²/s (bei 40GradC) 1l Flasche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-6239004010
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355320
EAN/GTIN:
     4015448552246
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägenhaftöl
Kettensägenöl
Kettensägeöl
Sägekettenhaftöl

Sägekettenhaftöl 100-120 mm²/s (bei 40GradC) 1l Flasche PROMAT CHEMICALS

Hochleistungs-Kettenöl auf Mineralölbasis · optimale Haftfähigkeit · schützt wirkungsvoll vor Korrosion · durch schmierverbessernde Zusätze wird ein äußerst niedriger Ketten- und Schienenverschleiß gewährleistet · zur Schmierung von Motorsägen aller Fabrikate · optimale Vollschmierung im Sommer und Winter, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen und aufgrund hoher Leistungsreserven auch beim Sägen von Hartholz · Dichte/20 °C 850-900 kg/m³ DIN EN ISO 12185 Viskosität/40 °C 100-130 mm²/s DIN 51562 Flammpunkt > 150 °C ISO 2592 Weitere technische Eigenschaften: · Viskosität: 100-120 mm²/s (bei 40°C)
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Gebinde:
Flasche
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Flammpunkt °C:
150
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Weitere Suchbegriffe: Sägekettenöl, kettensägeöl 1l, kettensägenhaftöl, Kettenöl, NOW, Sägekettenöle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 3,50*
3 Tage
147
24
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,72*
€ 3,51*
12 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,87125*
€ 3,70125*
4 Tage
784
24
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 3,81*
5 Tage
244
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,10*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000355321
ab € 12,10*
Ähnlich
PROMAT
4000355324
ab € 3,81*
Ähnlich
PROMAT
4000355325
ab € 20,32*
Ähnlich
KAJO
34100021
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.