Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckfett graphitiert 400g schwarz Kartusche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-107120
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355306
EAN/GTIN:
     4015448552215
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Schmierfett

Mehrzweckfett graphitiert 400g schwarz Kartusche PROMAT CHEMICALS

mit Graphit · lithiumverseift · zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern aller Art · auch solchen mit relativ hohem Gleitreibungsanteil in Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen und Industriemaschinen · eignet sich besonders für oszillierende Bewegungen und Stoßbelastungen · mit Notlaufeigenschaft · gut förderbar · wasserbeständig · hoher Korrosionsschutz · Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +130 °C) · Kennzeichnung: KPF 2 K-30 / DIN 51 502 · NLGI-Klasse 2 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz · Temperatur: -30 bis +120°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 g
Gebinde:
Kartusche
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff - Lagerklasse:
13
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kartusche 400g kugellagerfett, kugellagerfett kartuschen, lagerfett, Fett, Fette, Lithium, Mehrzweckfette, NOW, Schmiermittel, Schmierstoff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,81*
3 Tage
846
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,92*
€ 3,83*
4 Tage
1116
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 3,009*
€ 3,939*
3 Tage
677
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 3,25*
€ 4,26*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,30417*
€ 4,33417*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 45,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356302
ab € 12,82*
Zubehör
AEROTEC
2010244
ab € 23,07*
Zubehör
Mato
34 244 04
ab € 341,71*
Zubehör
Mato
3460259
ab € 31,08*
Zubehör
Pressol
14 401 241
ab € 32,46*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V002100
ab € 48,64*
Zubehör
Pressol
14203 341
ab € 25,65*
Zubehör
Mato
3062279
ab € 16,37*
Zubehör
Pressol
14700001
ab € 30,26*
Zubehör
Pressol
12845
ab € 31,14*
Zubehör
Pressol
18051
ab € 250,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.