Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierspray 750 ml weiß Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000354260
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354260
EAN/GTIN:
     4015448652281
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray

Bodenmarkierspray 750 ml weiß Spraydose PROMAT CHEMICALS

Markierungsfarbe auf hochwertiger Acrylharz-Basis · extrem abriebfest · mit hohem Pigmentgehalt · geeignet für Oberflächen wie Beton, Stein, Holz, Industrieböden, Straßenbeläge etc.· Verarbeitungstemperatur: mindestens +5 °C · Untergrundtemperatur: nicht höher als +40 °C, bei hohen Temperaturen evtl. 2-malige Markierung notwendig · Trocknungszeit ca. 30-60 Min. · nicht geeignet für Untergründe wie Polystyrol, div. Kunststoffe · silikonfrei · Doseninhalt ausreichend für ca. 50 m Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 750ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RAL:
ähnlich RAL 9016
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
487.50
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger | EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengäng
REACH - UFI-Nummer:
U5C0-Y0J6-N004-TAGV
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierspray weiß 750ml, baustellenmarkierspray, baustellenmarkierspray weiß, Bodenmarkierfarben, Bodenmarkierung, Corona, Kennzeichnung, Markierfarbe, Markierspray, Markierungssprays, NOW
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
306
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 11,05*
€ 14,42*
5 Tage
509
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,19*
€ 16,02*
5 Tage
97
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,33*
€ 16,79*
3 Tage
509
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 12,71*
€ 16,80*
7 Tage
509
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,90*
€ 17,12*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 11,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 86,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354265
ab € 146,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.