Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb-/Dichtstoffentferner 400 ml Spraydose PROMAT chemicals


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000354120
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354120
EAN/GTIN:
     4015448473008
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsentferner
Kleberlösemittel
Klebstoff-Entferner
Klebstoffentferner

Kleb-/Dichtstoffentferner 400 ml Spraydose PROMAT chemicals

entfernt Reste angebackener Feststoffdichtungen, ausgehärtete Dichtungsmassen und Klebstoffe · anwendbar bei Gegenständen aus Metall, Holz, Glas, Keramik, Polyäthylen und Polypropylen · zur schnellen und einfachen Beseitigung von Ölrückständen, Fetten, Ölen, Harzen, Teer, Schmier- und Gleitmittelrückständen, Farben und Lacken · silikonfrei · nicht geeignet für lackierte Flächen, Kunststoffe können angegriffen werden. Oberfläche vor dem Einsatz unbedingt an unauffälliger Stelle auf Eignung testen! Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
309.64
DetergV - relevant:
ja
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - UFI-Nummer:
PU70-70MQ-P00U-10SC
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Klebstofflöser, klebstoffentferner 400ml, dichtungsentferner, Dichtstoffentferner, Kleb-/Dichtstoffentferner, NOW, Reiniger, Reinigung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
306
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,78*
€ 3,72*
3 Tage
381
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,96*
€ 3,96*
5 Tage
510
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,97*
€ 3,97*
1 Tag
510
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 4,04*
8 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 3,07417*
€ 4,11417*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,78* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 44,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sika
135750
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.