Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsenreiniger acetonfrei 5l Kanister PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000354106
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354106
EAN/GTIN:
     4015448551447
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
bremsenreiniger kanister 5l

Bremsenreiniger acetonfrei 5l Kanister PROMAT CHEMICALS

zur Reinigung von Bremssystemen, Kupplungsteilen usw. · entfernt rückstandsfrei Öl, Fett, Wachs und andere Ablagerungen · kurze Einwirkzeit · ideal einsetzbar für die Montage und zur Endbehandlung von Werkstücken, insbesondere auch vor der Lackierung · anwendbar im KFZ-Gewerbe, zur Entfernung von Bremsstaub oder Bremsflüssigkeit · auch geeignet für Glas oder Keramik · frei von chlorierten Lösemitteln und Silikon
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Gebinde:
Kanister
Ausführung:
acetonfrei
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
3600.00
DetergV - relevant:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Entzündbarer, flüssiger Stoff, N.A.G.
Gefahrgut - Gefahrzettel:
3
Gefahrgut - Klasse:
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
F1
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Solvent Naphtha | Isopropanol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D/E
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1993
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
II
Gefahrstoff - Lagerklasse:
3
Leichtentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
0
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun
REACH - UFI-Nummer:
GN40-H031-C00H-JD6Y
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bremsenreiniger 5l, bremsenreiniger, Entfetter, NOW, Reiniger, Teilereiniger
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,89*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000355696
ab € 13,16*
Zubehör
PROMAT
4000355708
ab € 13,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.