Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinkspray 400ml dunkelgrau/staubgrau Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000354065
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354065
EAN/GTIN:
     4015448472964
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml
zinkschutz - spray

Zinkspray 400ml dunkelgrau/staubgrau Spraydose PROMAT CHEMICALS

hervorragender kathodischer Korrosionsschutz · kann nicht unterrostet werden · richtet sich nach DIN 50976 · auch als Punktschweißfarbe bei Farbgrundierung einsetzbar · schnell trocknend, abriebfest, elektrisch leitfähig, überlackierbar · temperaturbeständig: bis +450 °C · Zinkpartikel mit 98 % metallischer Reinheit · zur Ausbesserung beschädigter Zinkschichten · zur Beschichtung von Bohr- und Schweißstellen · bei Arbeiten in der Kfz-Wartung · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: dunkelgrau/staubgrau · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Temperaturbeständigkeit:
bis +450 °C
passend für:
Metall-/Zinkoberflächen
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
258.52
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrgutkennzeichen:
X
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - UFI-Nummer:
VU50-K0RK-N00F-T5CV
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Beschichtung, Grundierungen, Korrosionsschutz, NOW, Rostschutz, Rostschutz-Grundierungen, Zinkschutzlack, Zinksprays, Zinkstaub
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
692
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,70*
€ 3,62*
1 Tag
1200
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,78*
3 Tage
864
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 3,80*
4 Tage
1152
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,842*
€ 3,812*
3 Tage
1152
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,08*
€ 4,20*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 43,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC
30563-AA
ab € 8,72*
Ähnlich
PROMAT
4000354066
ab € 2,66*
Ähnlich
Caramba Chemie
60388505
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.