Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohr- u.Schneidölspray 400ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000354055
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354055
EAN/GTIN:
     4015448472865
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett

Bohr- u.Schneidölspray 400ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

erhöht die Werkzeugstandzeit, z. B. beim Bohren, Fräsen, Drehmeißeln und Gewindebohren · mit Werkzeugschutz ohne aggressive Zusätze · geeignet für alle Buntmetalle, auch für schwierige Zerspanungsvorgänge · besonders empfehlenswert im Bereich der Metallverarbeitung, Aluminium-, Stahl- und Gussverarbeitung · auch für Edelstahl geeignet · geruchsarm · frei von chlorhaltigen Verbindungen und Silikonen Weitere technische Eigenschaften: · Materialeignung: Buntmetalle, Aluminium, Stahl, Guss, Edelstahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
165.60
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
REACH - UFI-Nummer:
FW40-1057-9000-JDY5
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmierstoff spray, kühl schmierstoff, kühlschmierstoff 400ml, Bohr- und Schneidölsprays, Bohr-/Schneidölspray, Bohr-/Schneidölsprays, NOW, Schneidmittel, Schneidöle, Schneidölsprays, Spray, Trennmittel, Trennspray
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
1176
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,25*
€ 2,89*
3 Tage
1469
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,37*
€ 3,06*
4 Tage
1959
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,3865*
€ 3,0665*
1 Tag
2060
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,09*
8 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,47667*
€ 3,19667*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 34,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.