| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000353970 Herst.-Nr.: 4000353970 EAN/GTIN: 4015448551317 |
| | | |
|
| | |
| 1K-Hybrid-Polymer weiß 440g Kartusche PROMAT CHEMICALS MS Polymer-Basis · bleibt elastisch mit hoher Festigkeit, kann somit dynamische Belastungen wie z. B. Stöße und Vibrationen ausgleichen · beständig gegen Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor usw. · kann in den meisten Fällen ohne Primer verarbeitet werden · zur Anwendung in Maschinen- und Getriebebau, Motoren- und Elektroindustrie, Bergbau, Schifffahrtsindustrie, Automobilbereich, Lebensmittelindustrie etc. · für Blechverklebungen, Gummi-, Holz- und Kunststoffverklebungen, Versiegelung, Nahtabdichtung, Reparatur-Bereiche usw. · überlackierbar und überstreichbar, nass auf nass anwendbar · frei von Isocyanat und Silikon · temperaturbeständig von -40 bis +100°C Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C · Aushärtungsdauer: ca. 3 mm/24 Std. · Chemische Basis: MS Polymer · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 440 g | Gebinde: | Kartusche | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff - Lagerklasse: | 10 | REACH - H-Sätze: | EUH208 - Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reak | EUH212 - Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lunge | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen): | WGK 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, hochtemperaturkleber kartusche, komponentenkleber, Dichtstoff, Hybrid, Hybrid-Polymer, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Montagekleber, NOW, Polymer |
| | |
| |