Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Epoxidklebstoff 25g farblos Doppelspritze PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000353950
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353950
EAN/GTIN:
     4015448551249
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber

2K-Epoxidklebstoff 25g farblos Doppelspritze PROMAT CHEMICALS

verklebt Metall, Holz, Kunststoff, Stein und Keramik · universell einsetzbar · witterungsbeständig · erzielt eine sehr hohe Festigkeit, bleibt zäh, flexibel, und kann daher bei Stößen und Vibration eine dauerhafte Festigkeit gewährleisten · Zugscherfestigkeit >10 N/mm² · Spaltfüllvermögen bis zu 3 mm · Handfestigkeit 10 bis 12 Minuten (temperaturabhängig) · Endaushärtung nach 24 Std. · temperaturbeständig -40°C bis +80°C · Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a. · Mixtülle im Lieferumfang enthalten! · nicht unter 5 °C Außentemperatur verarbeiten
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 g
Gebinde:
Doppelspritze
Farbe:
farblos
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +80 °C
Faktor:
1
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
3
Gefahrgut - Bezeichnung:
Umweltgefährdender Stoff, flüssig, N.A.G.
Gefahrgut - Gefahrzettel:
9 | Fisch und Baum
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
M6
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Bisphenol-A-Epoxidharz
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN3082
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
III
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10 | 8B
REACH - Flammpunkt °C:
250
REACH - H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir | EUH205 - Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergisch
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Sprühkleber, komponentenkleber klar, komponentenkleber, epoxidkleber 25g, 2K-Kleber, 2K-Klebstoff, Epoxid, Epoxyd, Epoxydharze, Kleber, Klebstoffe, NOW, Zweikomponentenklebstoffe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 25 Gramm (ab € 0,096* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marston-Domsel
MMT.M10-M
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.