| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000353926 Herst.-Nr.: 4000353926 EAN/GTIN: 4015448551133 |
| | | |
|
| | |
| Sekundenkleber extrem schnell 50g farblos Flasche PROMAT CHEMICALS Cyanacrylatkleber · zur extrem schnellen Sofortklebung von Gummi und Kunststoff (eine evtl. Nachjustierung ist nicht mehr möglich) · anwendbar in Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a. · Viskosität: 90 bis 120 mPas (20 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,1 mm · handfest nach 5 bis 30 Sekunden · temperaturbeständig von -60 °C bis +80 °C Weitere technische Eigenschaften: · Spaltüberbrückung max.: 0,1mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 g | Gebinde: | Flasche | Farbe: | farblos | Viskosität: | 90-120 mPa.s | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Temperaturbeständigkeit: | -60 bis +80 °C | ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die: | 0.00 | Gefahrstoff - Lagerklasse: | 10 | REACH - Flammpunkt °C: | 87 | REACH - Gefahrstoff: | ja | REACH - H-Sätze: | EUH202 - Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden H | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | REACH - UFI-Nummer: | 0AFM-4Y6G-X10H-0165 | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen): | WGK 1 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff 50g, cyanacrylat klebstoff, sekundenkleber flasche, Cyanacrylatklebstoffe, Kleber, Klebstoffe, NOW, Rapidkleber, Schnellkleber, Schnellklebstoff, Sofortklebstoffe |
| | |
| |