| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000353908 Herst.-Nr.: 4000353908 EAN/GTIN: 4015448551072 |
| | | |
|
| | |
| Schraubensicherung 50g mf.hochvikos dunkelblau Flasche PROMAT CHEMICALS mittelfest, hochviskos · ein 1-komponentiger anaerober Flüssigkunststoff, härtet bei Kontakt mit Metallen unter Luftausschluss aus · ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben · handfest nach ca. 10 bis 20 Min. · funktionsfest nach 1 bis 3 Std.· Viskosität: 2.000 bis 7.500 mPas (25 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,25 mm · max. Gewinde: M 36 · Festigkeitsklasse DIN 30661:2 · Losbrechmoment: 17 bis 22 Nm · Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C · klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft · mit DVGW-Freigabe für den Trinkwasserbereich Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: dunkelblau · Losbrechmoment: 17 bis 22Nm · Spaltüberbrückung max.: 0,25mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 g | Gebinde: | Flasche | Festigkeitsklasse: | mittelfest | Temperatur: | -55 bis +150 °C | Viskosität: | hochvikos | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gewinde: | max. M36 | ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die: | 0.00 | Gefahrstoff - Lagerklasse: | 10 | REACH - Flammpunkt °C: | 96 | REACH - Gefahrstoff: | ja | REACH - H-Sätze: | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen): | WGK 2 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest 50g, dichtungskleber, fügeklebstoff mittelfest, anaerob, Bolzensicherung, Kleber, Klebstoff, NOW, Schraubensicherungen |
| | |
| |