Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühkleber permanent transp.400 ml Spraydose PROMAT chemicals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000353430
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353430
EAN/GTIN:
     4015448472933
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühkleber
sprühkleber 400ml
sprühkleber

Sprühkleber permanent transp.400 ml Spraydose PROMAT chemicals

6-fach-Spezialventil/Sprühkopfkombination für verschiedene Anwendungsbereiche · geruchsarm · für Verklebungen im Temperaturbereich von -25 °C bis max. +70 °C geeignet · zur Herstellung festsitzender Verbindungen von Schaumstoffen, verschiedenen Kunststoffen, Kunststoff-Folien, Papier, Pappen, Holz, Furniere, Metall, Kartons, Filz, Textilien, Isoliermaterialien und bedingt Polystyrolschaum · im Vorfeld auf Eignung testen · lösemittelhaltig · silikonfrei · Hinweis: Dose nach Gebrauch unbedingt über Kopf frei sprühen, bis nur noch Treibgas austritt, um ein Verkleben von Ventil und Sprühkopf zu verhindern · nicht unter +10 °C lagern oder verarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: transparent · Verarbeitungstemperatur: +15 bis +25°C · Temperaturbeständigkeit: -25 bis zu +70°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
PROMAT CHEMICALS
offene Zeit des Klebers:
ca. 3-5 Min.
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
240.80
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-42
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger | EUH208 - Enthält Phenol, methylstyrolisiert. Kann allergisch
REACH - UFI-Nummer:
TC30-W0R2-S003-M8G0
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kleber, Klebstoff, Klebstoffe, Kontaktkleber, NOW
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
60021-00000
ab € 11,66*
Ähnlich
Henkel
PXSP6 / 272776
ab € 14,07*
Ähnlich
PROMAT
ab € 35,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.