Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber Univ.20g NSF S4 farblos Flasche PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000353316
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353316
EAN/GTIN:
     4015448472872
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff

Sekundenkleber Univ.20g NSF S4 farblos Flasche PROMAT CHEMICALS

universeller Cyanacrylatkleber · geeignet für hochfeste Verklebungen von Metall sowie Kunststoff-Kombinationen · anwendbar in Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a. · Viskosität: 35 bis 70 mPas (20 °C) · Spaltfüllvermögen: 0,07 mm · handfest nach 5 bis 15 Sekunden · temperaturbeständig von -50 °C bis +80 °C · Freigabe NSF S4 , Reg. Nr.: 147479 Weitere technische Eigenschaften: · Spaltüberbrückung max.: 0,07mm · Zulassung: NSF S4
Weitere Informationen:
Inhalt:
20 g
Gebinde:
Flasche
Farbe:
farblos
Viskosität:
35-70 mPa.s
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Temperaturbeständigkeit:
-50 bis +80 °C
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
0.00
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Flammpunkt °C:
87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H335 - Kann die Atemwege reizen. | EUH202 - Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden H
REACH - UFI-Nummer:
0AFM-4Y6G-X10H-0165
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sofortklebstoff 20g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 20g, Cyanacrylatklebstoffe, Kleber, Klebstoffe, NOW, Rapidkleber, Schnellkleber, Schnellklebstoff, Sofortklebstoffe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,0735* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000353936
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.