Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber Trgf.100kg Kopf-D.118mm 3 Köpfe Alu TECWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-2000817219
Hersteller:
     TECWERK
Herst.-Nr.:
     2000817219
EAN/GTIN:
     4015448964513
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber

Saugheber Trgf.100kg Kopf-D.118mm 3 Köpfe Alu TECWERK

Körper aus Aluminium · geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen, etc. · einfaches Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
100 kg
Kopf-Ø:
118 mm
Kopfanzahl:
3 Köpfe
Körper:
Alu
Marke:
TECWERK
Weitere Suchbegriffe: 4000817219, 4015448555209, Hubhilfe, PROMAT
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TECWERK
2000817213
€ 4,74*
Ähnlich
TECWERK
2000817214
€ 8,59*
Ähnlich
TECWERK
2000817218
€ 32,63*
Ähnlich
Bohle
4010122601005
€ 111,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.