Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber Trgf.80kg Kopf-D.118mm 2 Köpfe ABS Ku.TECWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-2000817214
Hersteller:
     TECWERK
Herst.-Nr.:
     2000817214
EAN/GTIN:
     4015448964490
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber

Saugheber Trgf.80kg Kopf-D.118mm 2 Köpfe ABS Ku.TECWERK

Körper aus schlagfestem ABS-Kunststoff · geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen, etc. · einfaches Ansaugen durch Umlegen des Griffbügels bzw. der Kipphebel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
80 kg
Kopf-Ø:
118 mm
Kopfanzahl:
2 Köpfe
Körper:
ABS Kunststoff
Marke:
TECWERK
Weitere Suchbegriffe: 4000817214, 4015448555186, Hubhilfe, PROMAT
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TECWERK
2000817219
€ 47,87*
Ähnlich
TECWERK
2000817213
€ 4,69*
Ähnlich
TECWERK
2000817218
€ 32,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.