Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber Trgf.45kg Kopf-D.118mm 1 Kopf ABS Ku.TECWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-2000817213
Hersteller:
     TECWERK
Herst.-Nr.:
     2000817213
EAN/GTIN:
     4015448964483
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber

Saugheber Trgf.45kg Kopf-D.118mm 1 Kopf ABS Ku.TECWERK

Körper aus schlagfestem ABS-Kunststoff · geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen, etc. · einfaches Ansaugen durch Umlegen des Griffbügels bzw. der Kipphebel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
45 kg
Kopf-Ø:
118 mm
Kopfanzahl:
1 Kopf
Körper:
ABS Kunststoff
Marke:
TECWERK
Weitere Suchbegriffe: 4000817213, 4015448555179, Hubhilfe, PROMAT
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TECWERK
2000817219
€ 48,52*
Ähnlich
TECWERK
2000817214
€ 8,46*
Ähnlich
TECWERK
2000817218
€ 32,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.