| |
|
| Artikel-Nr.: C3159-4337HS22 Herst.-Nr.: 4337HS22 EAN/GTIN: 4260311650929 |
| |
|
| | |
| schmitz Elektronik ESD Hohlkehl-Biegezange Biegt Drähte in gewünschte Form - 145mm, mit durchgestecktem Gelenk und ESD-fähigem Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Mit Öffnungsfedern. Die Hochglanzpolierten Oberflächen mit feinem Ölfilm haben einen relativ guten Rostschutz. Es entstehen keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 75 g | Länge: | 145 mm | Griff: | Zweikomponentengriff | Greifflächen: | Hohlkehlung | Zangengelenk: | Durchgesteckt | Oberfläche: | Hochglanz-Spiegelpolitur | Norm: | DIN ISO 9655 | Qualitätsmerkmal: | Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zange, schmitz, schmitz Zange, Elektronikzange, Greifende-Zange, Spitzzange ESD, ESD-Spitzzange ESD, Elektronik-Spitzzange ESD, ElektronikSpitzzange ESD, ESD Zange, FlachRundzange ESD, Sickenzange, Biegezange, Hohlkehlzange, Hohlkehl-Biegezange |
| | |
| |