| |
|
| Artikel-Nr.: C3159-4317HS22 Herst.-Nr.: 4317HS22 EAN/GTIN: 4260311650967 |
| |
|
| | |
| schmitz Elektronik ESD Sicken-Biegezange Biegt Drähte in Sicken-Form - 140mm, mit durchgestecktem Gelenk und ESD-fähigem Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Mit Öffnungsfedern. Die Hochglanzpolierten Oberflächen mit feinem Ölfilm haben einen relativ guten Rostschutz. Es entstehen keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 75 g | Länge: | 140 mm | Griff: | Zweikomponentengriff | Greifflächen: | Sicke | Zangengelenk: | Durchgesteckt | Oberfläche: | Hochglanz-Spiegelpolitur | Norm: | DIN ISO 9655 | Qualitätsmerkmal: | Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zange, schmitz, schmitz Zange, Elektronikzange, Greifende-Zange, Spitzzange ESD, ESD-Spitzzange ESD, Elektronik-Spitzzange ESD, ElektronikSpitzzange ESD, ESD Zange, FlachRundzange ESD, Radiozange, Sickenzange, Sicken-Biegezange |
| | |
| |