Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

schmitz Elektronik Spitzzange ESD gebogen kurze Backen -mit Hieb - 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-ESD Spitzzange ESD gebogene kurze Backen -ohne Hieb - 130mm
B-ESD Spitzzange ESD gebogene kurze Backen -ohne Hieb - 130mm
A-ESD Spitzzange ESD gebogene kurze Backen -ohne Hieb - 130mm
Z-ESD Spitzzange ESD gebogene kurze Backen -ohne Hieb - 130mm
ESD Zeichen
Elektronik Zeichen
LOGO - Schmitz Zangen
Artikel-Nr.:
     C3159-4214HS22
Hersteller:
     Schmitz
Herst.-Nr.:
     4214HS22
EAN/GTIN:
     4260311650523
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange

schmitz Elektronik Spitzzange ESD gebogen kurze Backen -mit Hieb - 130mm, mit durchgestecktem Gelenk und ESD-fähigem Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Die Hochglanzpolierten Oberflächen mit feinem Ölfilm haben einen relativ guten Rostschutz. Es entstehen keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Mit Öffnungsfedern

Weitere Informationen:
Gewicht:
62 g
Länge:
130 mm
Griff:
Zweikomponentengriff
Greifflächen:
mit Hieb
Zangengelenk:
Durchgesteckt
Oberfläche:
Hochglanz-Spiegelpolitur
Norm:
DIN ISO 9655
Qualitätsmerkmal:
Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: elektronik-spitzzange gebogen, elektronik spitzzange, Zange, schmitz, schmitz Zange, Elektronikzange, Greifende-Zange, Spitzzange ESD, ESD-Spitzzange ESD, Elektronik-Spitzzange ESD, Gebogene Zange, ElektronikSpitzzange ESD, ESD Zange, FlachRundzange ESD, HalbRundzange ESD, Radiozange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,17*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmitz
4222HS22
ab € 27,00*
Ähnlich
Schmitz
4221HS22
ab € 25,47*
Ähnlich
Schmitz
4421HS22
ab € 26,53*
Ähnlich
Schmitz
4922HS22
ab € 35,83*
Ähnlich
Schmitz
4921HS22
ab € 33,27*
Ähnlich
Schmitz
4231HS22
ab € 25,41*
Ähnlich
Schmitz
4431HS12
ab € 28,52*
Ähnlich
Schmitz
4414HS22
ab € 30,91*
Ähnlich
Schmitz
4914HS22
ab € 39,55*
Ähnlich
Schmitz
4913HS22
ab € 37,09*
Ähnlich
Schmitz
4212HS22
ab € 25,10*
Ähnlich
Schmitz
4211HS22
ab € 25,49*
Ähnlich
Schmitz
4412HS22
ab € 30,17*
Ähnlich
Schmitz
4201HS22
ab € 27,08*
Ähnlich
Schmitz
4411HS22
ab € 28,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.