Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schmitz Elektronik Spitzzange INOX gebogen kurze Backen -mit Kreuzhieb - rostfrei - 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-ESD INOX Spitzzange ESD gebogene kurze Backen -mit Hieb - 120mm
B-ESD INOX Spitzzange ESD gebogene kurze Backen -mit Hieb - 120mm
Z-ESD Spitzzange ESD gebogene kurze Backen -ohne Hieb - 130mm
INOX Zeichen
LOGO - Schmitz Zangen
Artikel-Nr.:
     C3159-4214FP00 RF
Hersteller:
     Schmitz
Herst.-Nr.:
     4214FP00 RF
EAN/GTIN:
     4260311650769
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
elektronik-spitzzange gebogen

schmitz Elektronik Spitzzange INOX gebogene kurze Backen -mit Kreuzhieb - 120mm, rostfrei. Fein polierte Oberfläche, abriebfest und leicht zu reinigen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk für hohe Belastbarkeit, leichten Gang und genaue Führung. Mit verschraubbarer, rostfreier Doppelblattfeder, einfach für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten zu entfernen. Inklusive PVC Schutzhülle.

Weitere Informationen:
Gewicht:
43 g
Länge:
120 mm
Greifflächen:
mit Kreuzhieb
Zangengelenk:
Durchgesteckt
Oberfläche:
Fein-Poliert
Norm:
DIN ISO 9655
Qualitätsmerkmal:
Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, Zange, schmitz, schmitz Zange, INOX-Zange, Elektronikzange, Greifende-Zange, Spitzzange rosftrei, INOX Spitzzange, Elektronik-Spitzzange rostfrei, ElektronikSpitzzange INOX, rostfreie Zange, FlachRundzange INOX, HalbRundzange rostfrei, Radiozange, Schnabelzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,22*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmitz
4222HS22
ab € 32,94*
Ähnlich
Schmitz
4221HS22
ab € 31,16*
Ähnlich
Schmitz
4421HS22
ab € 35,36*
Ähnlich
Schmitz
4231HS22
ab € 31,42*
Ähnlich
Schmitz
4213HS22
ab € 34,73*
Ähnlich
Schmitz
4414HS22
ab € 40,54*
Ähnlich
Schmitz
4212HS22
ab € 32,80*
Ähnlich
Schmitz
4412HS22
ab € 36,61*
Ähnlich
Schmitz
4201HS22
ab € 32,73*
Ähnlich
Schmitz
4411HS22
ab € 34,79*
Ähnlich
Schmitz
4206HS22
ab € 44,34*
Ähnlich
Schmitz
4217HS22
ab € 46,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.