| |
|
| Artikel-Nr.: C3159-3472FP00 RF Herst.-Nr.: 3472FP00 RF EAN/GTIN: 4260311650837 |
| |
|
| | |
| schmitz Elektronik Schrägschneider INOX 110mm mit Hartmetallschneiden mit geradem Kopf, feine Wate, rostfrei. Optimal für horizontalen und vertikalen Einsatz. Fein polierte Oberfläche, abriebfest und leicht zu reinigen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk für hohe Belastbarkeit, leichten Gang und genaue Führung. Mit verschraubbarer, rostfreier Doppelblattfeder, einfach für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten zu entfernen. Inklusive PVC Schutzhülle. Schneidwerte für piano Draht : 0.6/22 mm/AWG, harten Draht : 1.0/18 mm/AWG, weichen Draht 2.0/12 mm/AWG Hinweis zur Drahtqualitäten: - Pianodraht - Gehärteter Federstahl - 220-2300 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Harter Draht - Federdraht, Stahlnägel - 1600–1800 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Mittelharter Draht - Eisen, Nägel -750–800 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Weicher Draht - Kupfer, Aluminium - 220–250 N/mm² (Zugfestigkeit)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 40 g | Länge: | 110 mm | Schneiden: | feine Wate / Hartmetall ca.85 HRC | Zangengelenk: | Durchgesteckt | Oberfläche: | Fein-Poliert | Norm: | DIN ISO 9654 | Qualitätsmerkmal: | Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: esd schrägschneider, Zange, schmitz, schmitz Zange, INOX-Zange, Elektronikzange, Schneidende-Zange, Schrägschneider rostfrei, INOX-Seitenschneider rostfrei, Elektronik-Schrägschneider INOX, Hartmetall, Hartmetallschneider, Schrägschneider rostfrei mit Hartmetallschneiden |
| | |
| |