| |
|
| Artikel-Nr.: C308-0541022 Herst.-Nr.: 0541022 EAN/GTIN: 4037728541023 |
| |
|
| | |
| Bandskimmer Leck�le beg�nstigen Bakterienbildung, lassen Ablagerungen auf Maschinen und Werkst�cken zu, f�hren zu �lnebelbildung und reduzieren die K�hlleistung sowie die Sauerstoffaufnahme der Emulsion. Die Folgen sind: erh�hte Entsorgungskosten, Korrosion, Bakterienbefall, Geruchsbel�stigung, schlechtere K�hlwirkung, Hautprobleme etc. Der ARIANA- Bandskimmer bietet die L�sung, das sich auf der Emulsionsoberfl�che abgesetzte �l zu ent-fernen. Durch die Verwendung eines selbstreinigenden, �lf�rdernden Spezialbandes wird das Leck�l von der Oberfl�che entfernt und im Ger�t abgestreift. Es werden weder Filter noch mikropor�se Membranen ben�tigt. Dadurch reduzieren sich die Betriebs- und Folgekosten. Der Bandskimmer verf�gt �ber eine �ltrenneinrich-tung und gew�hrleistet eine Fremd�lausscheidung von bis zu 90%. Der Bandskimmer wird �ber dem Fl�ssig-keitsbeh�lter mittels Magnetplatte befestigt, am besten auf der dem Fl�ssigkeitseinlauf gegen�berliegenden Seite. Die Grundplatte der Antriebseinheit muss ungef�hr 300 mm �ber dem h�chsten Fl�ssigkeitsniveau ange-bracht werden. An dem Auslaufstutzen wird der Schlauch angebracht, der in ein Absetz-becken geleitet wird. Der Bandskimmer kann sowohl im Dauerbe-trieb eingesetzt als auch mit einer Zeitschalt-uhr gesteuert werden. Es empfiehlt sich, das Ger�t w�hrend des Betriebs der Werkzeug-maschine einzusetzen. Das Band bewegt sich durch den aufschwimmenden �lfilm und trennt diesen von der Fl�ssigkeit. Im Ge-r�t wird das �l abgestreift und flie�t in einen Auffangbeh�lter au�erhalb der Maschine. Technische Daten - Gewicht 4,5kg
- Bandbreite 25mm
- Leistung ca. 3L/h
|
| | |
| | | |
| | | |
| |