Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann 3 Türhaken 8 cm 2 Farben weiß/silber Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann 3 Türhaken 8 cm 2 Farben weiß/silber Metall
Artikeldetailsicht - Fackelmann 3 Türhaken 8 cm 2 Farben weiß/silber Metall
Artikel-Nr.:
     C3058-61451
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     61451
EAN/GTIN:
     4008033614511
Suchbegriffe:
Türgarderobe
Türhaken
Türhängehaken
fackelmann türhaken

Türhaken 2 Farben

Die weißen und silbernen Türhaken aus Metall sind die Lösung für jedes Platzproblem. Handtaschen, Kleider oder Jacken können in einer kleinen Wohnung platzsparend an einer Tür verstaut werden mit Hilfe von Türhaken. Mit ihrer Größe von 8 cm sind sie einfach an jeder Norm-Tür anbringbar.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Maße:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: türgarderobe, Tür, Haken, Aufhängehaken, Aufhänger, Jackenhaken, Handtuchhaken, Zimmertür, Haushaltshelfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fackelmann
20601
ab € 1,55*
Ähnlich
Fackelmann
61216
ab € 1,56*
Ähnlich
Fackelmann
16121
ab € 1,56*
Ähnlich
Fackelmann
16120
ab € 1,55*
Ähnlich
Fackelmann
61411
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.