Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Eiswürfelformer 25x10 cm mit Deckel Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Eiswürfelformer 25x10 cm mit Deckel Kunststoff
Artikeldetailsicht - Fackelmann Eiswürfelformer 25x10 cm mit Deckel Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C3058-49368
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     49368
EAN/GTIN:
     4008033493680
Suchbegriffe:
Eiswürfel-Form
Eiswürfelform
eiswürfelform fackelmann
eiswürfel form

Eiswürfelformer 25x10 cm mit Deckel

Eiskalte Drinks genießen geht nur mit Eiswürfeln. Und um die eisigen Würfel herzustellen, benötigt man einen Eiswürfelformer. Der Kuchen hat seine Backform und die Eiswürfel ihre Eiswürfelform. Gerade an heißen Sommertagen bieten sie die nötige Erfrischung. Der Eiswürfelformer aus PP ist 25 cm lang, 10 cm breit und ist spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
Bunt
Maße:
250 mm | 100 mm
Weitere Suchbegriffe: Eiswürfelformer, Eiswürfel, Eisform, Form, Eiswürfelformer-Set, Zubereiten, Cocktail, Eiswürfelbereiter, Eis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fackelmann
49353
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.