| |
|
| Artikel-Nr.: C3058-42254 Herst.-Nr.: 42254 EAN/GTIN: 4008033422543 |
| |
|
| | |
| Dosierlöffel 14 cm aus Edelstahl Dosieren leicht gemacht mit dem Dosierlöffel von Fackelmann. Er misst ca. 8 Gramm und ist vor allem für Kaffee gut geeignet. Aber auch viele andere Zutaten können mit seiner Hilfe dosiert werden. Der auf Hochglanz polierte Dosierlöffel aus Edelstahl ist 15 cm lang und spülmaschinengeeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Maße: | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeemaßlöffel, Kaffeemesslöffel, Kaffeeportionierer, Dosierlöffel, Messlöffel, Messlöffel-Satz, Messlöffel-Set, Messlöffelsatz, Messlöffelset, dosierlöffel fackelmann, messlöffel, Dosieren, Löffel, Zubereiten, Küchenhelfer, Besteck, Anrichten, Gewürze, Dosis, Dosierer |
| | |
| |