Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Schneebesen 25 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Schneebesen 25 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Schneebesen 25 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21886
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21886
EAN/GTIN:
     4008033218863
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

Schneebesen 25 cm

Egal ob flüssig oder nicht ganz so flüssig, der Schneebesen von FMprofessional kann jede Zutat rühren oder aufschlagen - sogar Schnee, oder besser gesagt Eischnee. Auch in großen Töpfen können Sie rühren. Lassen Sie nichts mehr anbrennen mit dem robusten und flexiblen Rührbesen. Der Schneebesen aus rostfreiem Edelstahl mit tropfenförmig gebogenen Drähten hat eine Länge von ca. 25 cm und einen Durchmesser von ca. 5,5 cm. Mit einer Öse zum Aufhängen.

Weitere Informationen:
Farbe:
Matt | Glänzend
Maße:
250 mm | Ø55 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneebesen, Topfbesen, küchenbesen 25 cm, küchenbesen, fackelmann schneebesen, Edelstahl, Kochbesen, Backen, Küchenhelfer, Backzubehör, Teigrührer, Rühren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
30850
ab € 5,17*
Zubehör
Fackelmann
30851
ab € 5,08*
Zubehör
Fackelmann
24354
ab € 4,36*
Zubehör
Fackelmann
21870
ab € 10,45*
Zubehör
Fackelmann
21874
ab € 15,16*
Zubehör
Fackelmann
21876
ab € 19,94*
Zubehör
Fackelmann
24356
ab € 4,31*
Zubehör
Fackelmann
21884
ab € 14,78*
Zubehör
Fackelmann
21885
ab € 17,11*
Zubehör
Fackelmann
21536
ab € 4,41*
Zubehör
Fackelmann
21537
ab € 5,31*
Zubehör
Fackelmann
21538
ab € 9,32*
Zubehör
Fackelmann
21542
ab € 1,63*
Zubehör
Fackelmann
21543
ab € 1,52*
Zubehör
Fackelmann
21548
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.